詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475HL-12

品名 : 47x130mm 連番タグ(緑/100枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー オープン工業 型番 BF-106-GN
サイズ(mm) 47×130 入数 100枚(1番~100番)
カラー 針金長さ 95mm
材質 色上質紙 特厚、針金 厚み 0.6mm
重量 0.9g
柔らかい針金で簡単に取り付けでき、預かり荷物を管理できます。
ミシン目が入っており、簡単に切り離せます。
裏面は無地です。
針金であらゆる物に取り付けられます。
追加説明
カタログ価格

850 (税抜)/ 935 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/02 01:23現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 2331ページ

代替品

EA475HL-51
  • 品番

    EA475HL-51

  • コメント

    変更点:メーカー、色など

バリエーション一覧
EA475HL-11 47x130mm 連番タグ(青/100枚)
EA475HL-12 47x130mm 連番タグ(緑/100枚)
EA475HL-13 47x130mm 連番タグ(赤/100枚)
EA475HL-15 47x130mm 連番タグ(白/100枚)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA475HL-11です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top