品番 : EA475MA-200A
品名 : 200mm 封印シールバンド(緑/20本)
タグには個別の数字が記載されており、輸送時のセキュリティや旅行バッグの表示タグに最適です
仕様
| 材質 | ポリプロピレン | 破断強度 | 20kgf |
|---|---|---|---|
| カラー | 緑 | タグ部サイズ | 23(W)×50(L)mm |
| ひもサイズ | 6(W)×200(L)×1.6(t)mm | 入数 | 20本 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
925 円(税抜)/ 1,018 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 161 (2026/11/15 05:37現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2338ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA475MA-200A 200mm 封印シールバンド(緑/20本) |
| EA475MA-300A 300mm 封印シールバンド(赤/20本) |
ウェブカタログ画像
拡大
●入数:20本

