詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475MA-300A

品名 : 300mm 封印シールバンド(赤/20本)

タグには個別の数字が記載されており、輸送時のセキュリティや旅行バッグの表示タグに最適です

仕様

材質 ポリプロピレン 破断強度 20kgf
カラー 赤 タグ部サイズ 23(W)×50(L)mm
ひもサイズ 6(W)×300(L)×1.6(t)mm 入数 20本
追加説明
カタログ価格

925 円(税抜)/ 1,018 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 192

(2026/11/15 05:45現在)

商品入数 20 販売単位 袋
カタログページ 2338ページ

代替品

EA475ME-350
  • 品番

    EA475ME-350

  • コメント

    350㎜、Φ3.8㎜、\1050/20本(税抜)

バリエーション一覧
EA475MA-200A 200mm 封印シールバンド(緑/20本)
EA475MA-300A 300mm 封印シールバンド(赤/20本)
ウェブカタログ画像
●入数:20本
  • ●入数:20本
  • ●入数:20本
  • ●入数:20本

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top