品番 : EA475MK-1
品名 : 封印セキュリティタイ(100本/緑)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 全長 | 295mm | 厚み | 1.45mm |
|---|---|---|---|
| ひも長 | 190mm | ひも径 | φ3.8mm |
| タグサイズ | 27×102mm | 最大径 | 54mm |
| 材質 | ポリプロピレン | 色 | 緑 |
| 入数 | 100本 | ||
| 切り取り部分が手で簡単に取り外せます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 07:58現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2338ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA475MK-1 封印セキュリティタイ(100本/緑) |
| EA475MK-2 封印セキュリティタイ(100本/青) |
| EA475MK-3 封印セキュリティタイ(100本/黄) |
| EA475MK-4 封印セキュリティタイ(100本/赤) |

