詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475MK-2

品名 : 封印セキュリティタイ(100本/青)

仕様

全長 295mm 厚み 1.45mm
ひも長 190mm ひも径 φ3.8mm
タグサイズ 27×102mm 最大径 54mm
材質 ポリプロピレン 色 青
入数 100本
切り取り部分が手で簡単に取り外せます。
追加説明
カタログ価格

1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 07:58現在)

商品入数 100 販売単位 袋
カタログページ 2338ページ
バリエーション一覧
EA475MK-1 封印セキュリティタイ(100本/緑)
EA475MK-2 封印セキュリティタイ(100本/青)
EA475MK-3 封印セキュリティタイ(100本/黄)
EA475MK-4 封印セキュリティタイ(100本/赤)
ウェブカタログ画像
※100本入り
  • ※100本入り
  • ※画像は代表画像です
  • L1:295mm   L2:102mm   L3:27mm\nL4:3.8mm   L5:1.45mm   L6:18.55mm
  • D1:54mm

資料

SDS英語
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top