品番 : EA475WB-12A
品名 : 38x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約345本)
仕様
| 番手 | #16×5 | 内径 | 38mm |
|---|---|---|---|
| 折径 | 60mm | 幅 | 5mm |
| 厚さ | 1.1mm | 内容量 | 500g |
| 入数 | 約345本(500gあたりの平均本数) | 材質 | 天然ゴム |
| カラー | 黒 | ||
| ゴムバンドをまきつけて、かけるだけワンタッチでOK | |||
| 「結ぶ・縛る」手間がいらないバンド | |||
| 誰にでも素早く結束できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,180 円(税抜)/ 3,498 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/22 13:15現在) |
||||
| 商品入数 | 345 | 販売単位 | 袋 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA475WB-11A 32x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約400本) |
| EA475WB-12A 38x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約345本) |
| EA475WB-13A 44.5x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約295本) |
| EA475WB-14A 51x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約255本) |
