詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475WB-13A

品名 : 44.5x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約295本)

仕様

番手 #18×5 内径 44.5mm
折径 70mm 幅 5mm
厚さ 1.1mm 内容量 500g
入数 約295本(500gあたりの平均本数) 材質 天然ゴム
カラー 黒
ゴムバンドをまきつけて、かけるだけワンタッチでOK
「結ぶ・縛る」手間がいらないバンド
誰にでも素早く結束できます。
追加説明
カタログ価格

3,180 円(税抜)/ 3,498 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/22 13:15現在)

商品入数 295 販売単位 袋
バリエーション一覧
EA475WB-11A 32x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約400本)
EA475WB-12A 38x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約345本)
EA475WB-13A 44.5x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約295本)
EA475WB-14A 51x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約255本)
ウェブカタログ画像
約295本(500gあたりの平均本数)
  • 約295本(500gあたりの平均本数)

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top