品番 : EA500CE-200
品名 : 200mm スライドアームプーラー(2本爪/薄爪)
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 20-20-S |
|---|---|---|---|
| 最大直径 | 200mm | アーム深さ | 150mm |
| 重量 | 3.2kg | 引張強度 | 5t |
| ドイツ鋼製 | |||
| スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。 | |||
| プーラー型(内掛け・外掛け兼用) | |||
| 内抜き能力(mm) | 100-260 | 外抜き能力(mm) | 25-200 |
| 爪懐長(mm) | 15 | 爪厚(mm) | 4.5 |
| 爪幅(mm) | 32 | ||
| プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 | |||
| ショルダー部はリブを備え高剛性です。 | |||
| 薄爪タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
59,300 円(税抜)/ 65,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/09 09:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0323ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA500ZB-33 : 210mm/G1/2"x14" プーラー用センターボルト |
| オプション | EA500CE-5 : 150mm [EA500CE-160/200用]アーム(2本組/薄爪) |
| オプション | EA500CE-6 : 300mm [EA500CE-160/200用]アーム(2本組/薄爪) |
