詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500DB-200

品名 : 200mm コイルスプリングコンプレッサー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 65-0
材質 ドイツ鋼 適合スプリング径 110~180mm
用途 自動車のストラットスプリングの取り外しに 能力 100~200mm
重量 3.02kg
この安全性の高いユニバーサルコイルスプリングコンプレッサーはスペースの限られた所でも、扱い易さと、調整可能なコネクトプレートのおかげで、直径110~180mmまでのほとんどのスプリングに使用することができます。
シャーシからショックアブソーバーを外していても、そのままでもこのツールで簡単にスプリング交換ができます。
※インパクトレンチでの締め付けはしないで下さい。
追加説明
カタログ価格

44,100 (税抜)/ 48,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/13 00:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0323ページ

代替品

EA500DK
  • 品番

    EA500DK

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA500DB-200 200mm コイルスプリングコンプレッサー
EA500DB-300 300mm コイルスプリングコンプレッサー
EA500DB-400 400mm コイルスプリングコンプレッサー
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top