品番 : EA500DB-300
品名 : 300mm コイルスプリングコンプレッサー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 65-1 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ドイツ鋼 | 適合スプリング径 | 110~180mm |
| 用途 | 自動車のストラットスプリングの取り外しに | 能力 | 100~300mm |
| 重量 | 3.3kg | ||
| この安全性の高いユニバーサルコイルスプリングコンプレッサーはスペースの限られた所でも、扱い易さと、調整可能なコネクトプレートのおかげで、直径110~180mmまでのほとんどのスプリングに使用することができます。 | |||
| シャーシからショックアブソーバーを外していても、そのままでもこのツールで簡単にスプリング交換ができます。 | |||
| ※インパクトレンチでの締め付けはしないで下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
49,900 円(税抜)/ 54,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/13 00:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0323ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA500DB-200 200mm コイルスプリングコンプレッサー |
| EA500DB-300 300mm コイルスプリングコンプレッサー |
| EA500DB-400 400mm コイルスプリングコンプレッサー |
