品番 : EA501AD-3
品名 : ピットマンアームプーラー(中・大型車)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
2本のボルトで横から締めつける為しっかりと掴むことができます
仕様
2本のボルトで横から締めつける為しっかりと掴むことができます。 | |||
材質 | 鍛造鋼 | 重量 | 約2kg |
---|---|---|---|
最大口幅 | 57mm | 最大直径 | 70mm |
アーム深さ | 90mm | 用途 | 中型車、大型車 |
最小開口幅 | 19mm | ||
アームプーラー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,800 円(税抜)/ 18,480 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 02:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0325ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA501AD-3 ピットマンアームプーラー(中・大型車) |
EA501AD-4 ピットマンアームプーラー(普通車) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)