品番 : EA501AD-4
品名 : ピットマンアームプーラー(普通車)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
2本のボルトで横から締めつける為しっかりと掴むことができます
仕様
2本のボルトで横から締めつける為しっかりと掴むことができます。 | |||
材質 | 鍛造鋼 | 重量 | 約1.4kg |
---|---|---|---|
最大口幅 | 54mm | 最大直径 | 65mm |
アーム深さ | 85mm | 用途 | 乗用車、軽トラック |
最小開口幅 | 19mm | ||
アームプーラー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,790 円(税抜)/ 10,769 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 06:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0325ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA501AD-3 ピットマンアームプーラー(中・大型車) |
EA501AD-4 ピットマンアームプーラー(普通車) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)