品番 : EA505AB-11
品名 : 347x167x119mm 工具箱(中皿付/クリアー)
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | R-345 |
|---|---|---|---|
| カラー | クリアー | サイズ | 外寸:347×167×119(H)mm 内寸(中皿使用時):315(W)×122(D)×65(H)mm |
| 材質 | 高耐衝撃性コーポリマー | バックル材質 | ABS |
| 重量 | 550g | 仕様 | 中皿付 |
| 強度の高いクリア材質を使用しており、高い強度を誇ります。 | |||
| バックル部分はでっぱりのないフラットタイプなので、破損や引っ掛かりが少ないです。 | |||
| 中皿の仕切板は取外し可能 | |||
| 中皿には下部分に落ちにくいガードがついています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/20 09:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1551ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA505AB-1 347x167x119mm 工具箱(クリアー) |
| EA505AB-11 347x167x119mm 工具箱(中皿付/クリアー) |
