品番 : EA505MD-2
品名 : 352x150x140mm 工具箱(中皿付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 明邦化学工業(MEIHO) | 商品名 | デイトス102 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:352×150×140mm 内寸:338×138×98mm 蓋底:126mm |
材質 | 本体・ハンドル:ポリプロピレン 中皿:耐衝撃性コーポリマー |
| 重量 | 600g | ||
| 中皿付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 10:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA505MD-1 322x128x100mm 工具箱(中皿付) |
| EA505MD-2 352x150x140mm 工具箱(中皿付) |
ウェブカタログ画像
拡大


