品番 : EA506AA-75
品名 : 530x366x291mm/41.8L 折畳コンテナ(ロック付・青)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 558910 |
---|---|---|---|
商品名 | サンクレットオリコンP40B-SL | 容量 | 41.8L |
サイズ | 外寸:530×366×291(H)mm 内寸:492×334×255(H)mm 有効内寸:492×333×255(H)mm |
材質 | ポリプロピレン |
色 | ブルー | 圧縮荷重 | 9.11kN(930kgf) |
折りたたみ時全高 | 87mm | ||
積み重ね可能 | |||
★内側からのロックにより、外から開けられない安全設計。ロック状態は外から確認できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,440 円(税抜)/ 7,084 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/20 02:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA506AA-75 530x366x291mm/41.8L 折畳コンテナ(ロック付・青) |
EA506AA-77 530x366x340mm/49.8L 折畳コンテナ(ロック付・青) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)