品番 : EA506AB-42B
品名 : 525x380x180mm 収納ケース(バックル付/クリア/5個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | BL-22 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 内寸:430×310×160(H)mm 外寸:525×380×180(H)mm |
重量 | 1510g |
| 入数 | 5個 | 材質 | ポリプロピレン |
| カラー | クリアー | 容量 | 21.3L |
| 耐荷重 | 21kg | ||
| 積み重ね可能 | |||
| 金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。 | |||
| 手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,800 円(税抜)/ 10,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/11 19:54現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | CS | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

