詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AB-38B

品名 : 450x295x158mm 収納ケース(バックル付/クリア/10個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 BL-13
サイズ(mm) 内寸:360×240×135(H)
外寸:450×295×158(H)
重量 945g
入数 10個 材質 ポリプロピレン
カラー クリアー 容量 12.1L
耐荷重 12kg
積み重ね可能
金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。
手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。
追加説明
カタログ価格

16,200 (税抜)/ 17,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/02/11 19:54現在)

商品入数 10 販売単位 CS

代替品

EA506AB-38BA
  • 品番

    EA506AB-38BA

  • コメント

    リニューアル(サイズ・重量など変更)

バリエーション一覧
EA506AB-38 450x295x158mm 収納ケース(バックル付/クリア)
EA506AB-38B 450x295x158mm 収納ケース(バックル付/クリア/10個)
EA506AB-40 450x295x254mm 収納ケース(バックル付/クリア)
EA506AB-40B 450x295x254mm 収納ケース(バックル付/クリア/3個)
EA506AB-42 525x380x180mm 収納ケース(バックル付/クリア)
EA506AB-42B 525x380x180mm 収納ケース(バックル付/クリア/5個)
EA506AB-44 624x450x227mm 収納ケース(バックル付/クリア)
EA506AB-44B 624x450x227mm 収納ケース(バックル付/クリア/3個)
EA506AB-46 580x385x319mm 収納ケース(バックル付/クリア)
EA506AB-46B 580x385x319mm 収納ケース(バックル付/クリアー/3個)
EA506AB-48 624x450x330mm 収納ケース(バックル付/クリア)
EA506AB-48B 624x450x330mm 収納ケース(バックル付/クリア/3個)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA506AB-45Bです。
  • 内寸:360(W)×240(D)×135(H)mm\n外寸:450(W)×295(D)×158(H)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top