品番 : EA506AF-51
品名 : 656x456x326mm/77.2L コンテナ(クリーム)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 207800 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンボックス#75 | 容量 | 77.2L |
| サイズ(mm) | 外寸:656×456×326(H)mm 内寸:610×410×315(H)mm 有効内寸:600×400×304(H)mm |
重量 | 4.33㎏ |
| 圧縮荷重 | 57.4kN(5860kgf) | 色 | クリーム |
| 材質 | ポリプロピレン | ||
| 積み重ね可能 | |||
| ロープ付 | |||
| フタは別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 01:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1571ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AF-51 656x456x326mm/77.2L コンテナ(クリーム) |
| EA506AF-52 656x456x470mm/112L コンテナ(クリーム) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AF-53 : 668x469x60mm [EA506AF-51,52用]フタ |
