詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AF-52

品名 : 656x456x470mm/112L コンテナ(クリーム)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 211200
商品名 サンボックス#75B 容量 112L
サイズ 外寸:656×456×470(H)mm
内寸:610×410×458(H)mm
有効内寸:597×397×447(H)mm
重量 5.14㎏
圧縮荷重 29.0kN(2960kgf) 材質 ポリプロピレン
色 クリーム
積み重ね可能
フタは別売です。
追加説明
カタログ価格

18,900 円(税抜)/ 20,790 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/15 01:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1571ページ
バリエーション一覧
EA506AF-51 656x456x326mm/77.2L コンテナ(クリーム)
EA506AF-52 656x456x470mm/112L コンテナ(クリーム)
ウェブカタログ画像
  • 別売のフタEA506AF-53と併用時
  • 単位:mm、( )は内寸です。
  • 外寸:656×456×470mm\n内寸:610×410×458mm\n有効内寸:597×397×447mm\n

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top