品番 : EA506AG-31
品名 : 900x840x550mm/189L ボックスパレット
仕様
メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 220000 |
---|---|---|---|
商品名 | コンパレッター#200 | 容量 | 189L |
サイズ | 外寸:900×840×550(H)mm 内寸:710×710×400(H)mm 有効内寸:700×700×370(H)mm |
重量 | 22.3kg |
圧縮荷重 | 132.1kN(13500kgf) | 積載均等耐荷重 | 500kg |
色 | ブラック | 材質 | ポリプロピレン |
金属製パレットと比べ、錆の発生が無く軽量で搬送効率が向上します。 | |||
容器内への部品投入時の騒音が小さく作業環境が向上します。 | |||
積み重ね可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
72,700 円(税抜)/ 79,970 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/16 06:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1733ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA506AG-31 900x840x550mm/189L ボックスパレット |
EA506AG-32 1000x700x545mm/203L ボックスパレット |
拡大