品番 : EA506AJ-32
品名 : 359x483x248mm/33.0L 折畳コンテナ(グリーン)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ナカバヤシ | 型番 | CFC-TC501KG |
---|---|---|---|
容量 | 33L | 外寸(mm) | 359×483×248(H) |
折りたたみサイズ | 359×483×61(H)mm | 重量 | 1.9kg |
カラー | グリーン | 材質 | ポリプロピレン |
積み重ね可能 | |||
ふた、タイトルシール付 | |||
使わないときは折りたたんで薄くできます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,620 円(税抜)/ 5,082 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/05 23:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1888ページ |
代替品
![]() |
|
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)