詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AJ-33

品名 : 359x483x248mm/33.0L 折畳コンテナ(オレンジ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 CFC-TC501KO
容量 33L 外寸(mm) 359×483×248(H)
折りたたみサイズ 359×483×61(H)mm 重量 1.9kg
カラー オレンジ 材質 ポリプロピレン
積み重ね可能
ふた、タイトルシール付
使わないときは折りたたんで薄くできます。
追加説明
カタログ価格

4,240 (税抜)/ 4,664 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/05 23:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1888ページ

代替品

EA506AJ-23
  • 品番

    EA506AJ-23

  • コメント

    容量33L→11.8L

EA506AA-301
  • 品番

    EA506AA-301

  • コメント

    容量:34.1L、カラー:イエロー

バリエーション一覧
EA506AJ-31 359x483x248mm/33.0L 折畳コンテナ(ブルー)
EA506AJ-32 359x483x248mm/33.0L 折畳コンテナ(グリーン)
EA506AJ-33 359x483x248mm/33.0L 折畳コンテナ(オレンジ)
EA506AJ-34 359x483x248mm/33.0L 折畳コンテナ(ピンク)
EA506AJ-35 359x483x248mm/33.0L 折畳コンテナ(イエロー)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top