詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506LA-19B

品名 : 447x295x258mm 収納ケース(バックル付/クリアー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 MBR-21
サイズ(mm) 内寸:360×240×230(H)
外寸:447×295×258(H)
材質 本体・バックル:ポリプロピレン
密閉材:スチレン系エラストマー
重量 約1.4kg 入数 1個
ふたのフレーム(内側)部分には、密閉材としてホットメルト材(スチレン系エラストマー)を採用し、密閉性を高めました。
※ホットメルト材:車のヘッドライトの止水材として使用されている接着剤
荷台に乗せる際やスタッキングする際にバンドが止めやすいようにふたの四隅に溝の加工が施されています。
新モデル(EA506LA-19C,19CA)とスタッキング可能
追加説明
カタログ価格

1,910 (税抜)/ 2,101 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/17 08:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1622ページ

代替品

EA506LA-19C
  • 品番

    EA506LA-19C

  • コメント

    リニューアルで内寸など若干変更

バリエーション一覧
EA506LA-12B 447x295x162mm 収納ケース(バックル付/クリアー)
EA506LA-12BA 447x295x162mm 収納ケース(バックル付/クリア/10個)
EA506LA-19B 447x295x258mm 収納ケース(バックル付/クリアー)
EA506LA-19BA 447x295x258mm 収納ケース(バックル付/クリア/3個)
EA506LA-21B 525x381x187mm 収納ケース(バックル付/クリアー)
EA506LA-21BA 525x381x187mm 収納ケース(バックル付/クリア/5個)
EA506LA-43B 579x386x325mm 収納ケース(バックル付/クリアー)
EA506LA-43BA 579x386x325mm 収納ケース(バックル付/クリア/3個)
ウェブカタログ画像
  • ふた内側部分
  • バックル部分
  • 内寸:360(W)×240(D)×230(H)mm\n外寸:447(W)×295(D)×258(H)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top