品番 : EA506LA-12BA
品名 : 447x295x162mm 収納ケース(バックル付/クリア/10個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | MBR-13 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 内寸:360×240×135(H) 外寸:447×295×162(H) |
材質 | 本体・バックル:ポリプロピレン 密閉材:スチレン系エラストマー |
| 重量 | 約1kg(1個あたり) | 入数 | 10個 |
| ふたのフレーム(内側)部分には、密閉材としてホットメルト材(スチレン系エラストマー)を採用し、密閉性を高めました。 ※ホットメルト材:車のヘッドライトの止水材として使用されている接着剤 |
|||
| 荷台に乗せる際やスタッキングする際にバンドが止めやすいようにふたの四隅に溝の加工が施されています。 | |||
| 新モデル(EA506LA-12C,-12CA)とスタッキング可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,300 円(税抜)/ 15,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 08:50現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 1622ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
●入数:10個

