品番 : EA506LC-40A
品名 : 615x375x330mm 収納ボックス(バックル付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | 600 |
---|---|---|---|
サイズ | 外寸:615(W)×375(D)×330(H)mm 内寸:495(W)×275(D)×275(H)mm |
容量 | 40L |
重量 | 2,600g | 入数 | 1 |
材質 | ポリプロピレン | 耐荷重 | 80kg |
カラー | ふた:グレー 本体:ダークグリーン |
||
●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。 | |||
ボックスの中にたくさん詰め込んでも持ちやすい肩幅サイズ。 | |||
耐荷重は約80kgですので、イスや踏み台としても使用できます。 | |||
コンパクトカー(フィット・キューブなど)のラゲッジスペースにもピッタリのサイズです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/04 12:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1617ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA506LC-40A 615x375x330mm 収納ボックス(バックル付) |
EA506LC-40BA 615x375x330mm 収納ボックス(バックル付/6個) |
EA506LC-60A 785x370x325mm 収納ボックス(バックル付) |
EA506LC-60BA 785x370x325mm 収納ボックス(バックル付/4個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)