詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506LD-22

品名 : 189x156x120mm 収納ボックス(ブルー/ 6個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 B-2.3
容量 2.1L サイズ 外寸:189×156×120mm
内寸:154×118×116mm
入数 6個 材質 ポリプロピレン
カラー ブルー 重量 200g(1個)
積み重ね可能
暮らしの様々な物の収納にお使いいただけます。
追加説明
カタログ価格

2,200 (税抜)/ 2,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/19 18:20現在)

商品入数 6 販売単位
カタログページ 1578ページ

代替品

EA506LD-22BA
  • 品番

    EA506LD-22BA

  • コメント

    違い:軽量化/スタッキング性アップ

バリエーション一覧
EA506LD-21 189x156x 84mm 収納ボックス(ブルー/10個)
EA506LD-21B 189x156x 84mm 収納ボックス(ブルー)
EA506LD-21C 189x156x 84mm 収納ボックス(ブルー)
EA506LD-22 189x156x120mm 収納ボックス(ブルー/ 6個)
EA506LD-22A 189x156x120mm 収納ボックス(ブルー)
EA506LD-22AA 189x156x120mm 収納ボックス(ブルー/6個)
EA506LD-22BA 189x156x120mm 収納ボックス(ブルー/6個)
EA506LD-22BB 189x156x120mm 収納ボックス(ブルー)
EA506LD-23 334x200x100mm 収納ボックス(ブルー/10個)
EA506LD-23B 334x200x100mm 収納ボックス(ブルー)
EA506LD-24 334x198x158mm 収納ボックス(ブルー/6個)
EA506LD-24B 334x198x158mm 収納ボックス(ブルー)
EA506LD-25 436x284x141mm 収納ボックス(ブルー/5個)
EA506LD-25B 436x284x141mm 収納ボックス(ブルー)
ウェブカタログ画像
  • 外寸:189(W)×156(D)×120(H)mm\n内寸:154(W)×118(D)×116(H)mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top