品番 : EA506LD-25
品名 : 436x284x141mm 収納ボックス(ブルー/5個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | B-13 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 11.4L | サイズ | 外寸:436×284×141mm、内寸:354×234×138mm |
| 入数 | 5個 | 材質 | ポリプロピレン |
| カラー | ブルー | 重量 | 670g |
| 積み重ね可能。 | |||
| 収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるボックスです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,280 円(税抜)/ 4,708 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/19 19:41現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 箱 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

