品番 : EA506MA-45
品名 : 350x400x300mm 引出し式収納ケース
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
豊富なサイズバリエーションのFits奥行40cmシリーズ。
狭いスペースを有効利用できます。
狭いスペースを有効利用できます。
仕様
| メーカー | 天馬(TENMA) | シリーズ | FitsFC40 |
|---|---|---|---|
| サイズW×D×H(mm) | 350×400×300 | 引き出し内寸W×D×H(mm) | 278×350×252 |
| 容量(L) | 25 | 重量(kg) | 2.1 |
| 天板耐荷重 | 5kg | 引出耐荷重 | 4kg |
| 材質 | 引出し・外枠・天板:ポリプロピレン 補強板:アルミニウム合金 ゴム脚:エラストマー |
積み重ね段数 | 3段(耐荷重を考慮して同じ商品を積み重ねできる最大数) |
| 色 | クリア | 入数 | 1個 |
| 天板前部にアルミ補強板内蔵で積み重ねても下段が変形しにくく、引き出しやすいのも特徴です。 | |||
| 積み重ねた状態で引出しを引いた時に、ケース後部が浮き上がり前方へ倒れてしまうことを防ぎます。(前倒れ防止機能) | |||
| 付属のゴム脚を付けるとケースが引き出しやすくなっています。最下段にお使いください。 | |||
| 凹凸を少なくしたシンプルなフェイスデザイン。 | |||
| 半透明でうっすら透けて見える為、収納物が認識できる実用性も兼ね備えています。(高級感のあるすりガラス調) | |||
| 移動に便利なキャスター付けることができます。キャスター使用時は高さが5cmアップします。(別売り) | |||
| 棚板を付けることで収納性がさらにアップします。 隙間のデッドスペースを有効活用でき、小物のちょい置きなどにも便利です。(別売り) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,340 円(税抜)/ 3,674 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 03:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1566ページ 2007ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506MA-43 300x400x400mm 引出し式収納ケース |
| EA506MA-45 350x400x300mm 引出し式収納ケース |
ウェブカタログ画像
拡大

