詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506ME-1

品名 : 382x261x240mm/16L 収納ケース(ダブルハンドル)

積み重ね可能

仕様

メーカー 天馬(TENMA) 商品名 プレクシーロックキャリー M
サイズ(W×D×H)mm 内寸:323×223×215
外寸:382×261×240
重量(g) 1150
材質 ポリプロピレン 容量(L) 16
耐荷重 3kg カラー クリアナチュラル
多目的に使えるフタ式収納ケースです。
持ち運びに便利なダブルハンドル付き。
フタと本体をしっかり止める、ダウンロックも付いています。
積み重ね可能
追加説明
カタログ価格

2,190 円(税抜)/ 2,409 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/16 01:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1568ページ
バリエーション一覧
EA506ME-1 382x261x240mm/16L 収納ケース(ダブルハンドル)
EA506ME-2 460x307x292mm/30L 収納ケース(ダブルハンドル)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top