品番 : EA506ME-2
品名 : 460x307x292mm/30L 収納ケース(ダブルハンドル)
積み重ね可能
仕様
| メーカー | 天馬(TENMA) | 商品名 | プレクシーロックキャリー L |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 内寸:397×269×268 外寸:460×307×292 |
重量(g) | 1607 |
| 材質 | ポリプロピレン | 容量(L) | 30 |
| 耐荷重 | 4.5kg | カラー | クリアナチュラル |
| 多目的に使えるフタ式収納ケースです。 | |||
| 持ち運びに便利なダブルハンドル付き。 | |||
| フタと本体をしっかり止める、ダウンロックも付いています。 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/25 14:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1568ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506ME-1 382x261x240mm/16L 収納ケース(ダブルハンドル) |
| EA506ME-2 460x307x292mm/30L 収納ケース(ダブルハンドル) |
ウェブカタログ画像
拡大
