品番 : EA508AC-250
品名 : 250ml スプレーボトル
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | PET | 容量 | 250ml |
---|---|---|---|
サイズ | φ51×187mm | 重量 | 36g |
環境にやさしい便利なスプレータイプのペットボトル |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
290 円(税抜)/ 319 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/30 13:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA508AC-100A 112mL スプレーボトル |
EA508AC-150 150ml スプレーボトル |
EA508AC-200A 216mL スプレーボトル |
EA508AC-250 250ml スプレーボトル |
EA508AC-500 500ml スプレーボトル |
拡大