品番 : EA508AJ-135
品名 : φ126 x256.0mm/ 2.38L 細口ポリ容器
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
24/11/28 容量(ml):(誤)2000(正)2380 (No.55/56 9013)
仕様
| 容量 | 2380ml | 胴径 | 126mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 256mm | 材質 | HDPE(高密度ポリエチレン) |
| 重量 | 125g | ||
| ふたはネジ式 | |||
| 中ぶた付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
985 円(税抜)/ 1,084 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/22 00:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1592ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508AJ-132 φ61.5x127.5mm/0.275L 細口ポリ容器 |
| EA508AJ-133 φ81.0x164.5mm/0.60L 細口ポリ容器 |
| EA508AJ-134 φ99.0x201.5mm/ 1.12L 細口ポリ容器 |
| EA508AJ-135 φ126 x256.0mm/ 2.38L 細口ポリ容器 |
ウェブカタログ画像
拡大

