品番 : EA508AR-18
品名 : φ105x175mm/1.10L 密閉容器(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
容量(ml) | 1100 | サイズ(mm) | 140×105×175(H) |
---|---|---|---|
材質 | 本体:ステンレス(SUS304) 蓋:アクリル 金具:スチール |
重量 | 335g |
入数は1個入りです。 | |||
フタは1点パッチン止です。 | |||
フタは取り外し可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,510 円(税抜)/ 3,861 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 16:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA508AR-16 φ105x 85mm/0.45L 密閉容器(ステンレス製) |
EA508AR-17 φ105x143mm/0.85L 密閉容器(ステンレス製) |
EA508AR-18 φ105x175mm/1.10L 密閉容器(ステンレス製) |
EA508AR-19 φ105x280mm/2.00L 密閉容器(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)