詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AR-19

品名 : φ105x280mm/2.00L 密閉容器(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

容量(ml) 2000 サイズ(mm) 140×105×280(H)
材質 本体:ステンレス(SUS304)
蓋:アクリル
金具:スチール
重量 500g
入数は1個入りです。
フタは1点パッチン止です。
フタは取り外し可能です。
追加説明
カタログ価格

5,270 (税抜)/ 5,797 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/03 16:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1590ページ

代替品

EA508SR-14
  • 品番

    EA508SR-14

  • コメント

    仕様をご確認お願いいたします。

バリエーション一覧
EA508AR-16 φ105x 85mm/0.45L 密閉容器(ステンレス製)
EA508AR-17 φ105x143mm/0.85L 密閉容器(ステンレス製)
EA508AR-18 φ105x175mm/1.10L 密閉容器(ステンレス製)
EA508AR-19 φ105x280mm/2.00L 密閉容器(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top