品番 : EA508AZ-22
品名 : φ62x 58mm/ 100ml コップ(プラスティック/100個)
仕様
| 容量 | 100ml | サイズ(mm) | φ62×58(H) |
|---|---|---|---|
| 材質 | プラスチック | 耐熱温度 | 60℃ |
| 重量 | 3.8g | 入数 | 100個 |
| 3オンスのプラスチックコップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
715 円(税抜)/ 787 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 42 (2026/11/13 22:09現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2112ページ 2450ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

