品番 : EA508AZ-25
品名 : φ78x 99mm/275ml コップ(プラスティック製/50個)
仕様
| 容量 | 275ml | サイズ(mm) | φ78×99(H) |
|---|---|---|---|
| 材質 | プラスチック | 耐熱温度 | 60℃ |
| 重量 | 6.5g | 入数 | 50個 |
| 9オンスのプラスチックコップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 134 (2026/11/13 22:01現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2112ページ 2450ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
