品番 : EA508AZ-91
品名 : φ66x 73mm/142ml 紙コップ(100個)
仕様
| 容量 | 142ml | サイズ | φ66×73mm |
|---|---|---|---|
| 満杯容量 | 約165ml | 材質 | 紙(バージンパルプ) |
| 入数 | 100個 | ||
| 5オンスのペーパーカップです。 | |||
| シンプルで使い勝手の良い白無地 | |||
| 食品衛生法規格基準適合商品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/19 10:13現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2112ページ 2450ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508AZ-89 φ52x 50mm/ 56ml 紙コップ(100個) |
| EA508AZ-90 φ56x 58mm/ 85ml 紙コップ(100個) |
| EA508AZ-91 φ66x 73mm/142ml 紙コップ(100個) |
| EA508AZ-92 φ73x 81mm/198ml 紙コップ(100個) |
| EA508AZ-93 φ76x 94mm/255ml 紙コップ(50個) |
ウェブカタログ画像
拡大


※画像は代表画像です。