詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AZ-92

品名 : φ73x 81mm/198ml 紙コップ(100個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

容量 198ml サイズ φ73×81mm
満杯容量 約215ml 材質 紙(バージンパルプ)
入数 100個
最も多く使用されている一般的サイズ、7オンスのペーパーカップです。
シンプルで使い勝手の良い白無地
食品衛生法規格基準適合商品です。
追加説明
カタログ価格

750 円(税抜)/ 825 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/19 10:23現在)

商品入数 100 販売単位 袋
カタログページ 2112ページ 2450ページ

代替品

EA508AZ-92A
  • 品番

    EA508AZ-92A

  • コメント

    変更点:サイズ、パッケージ

バリエーション一覧
EA508AZ-89 φ52x 50mm/ 56ml 紙コップ(100個)
EA508AZ-90 φ56x 58mm/ 85ml 紙コップ(100個)
EA508AZ-91 φ66x 73mm/142ml 紙コップ(100個)
EA508AZ-92 φ73x 81mm/198ml 紙コップ(100個)
EA508AZ-93 φ76x 94mm/255ml 紙コップ(50個)
ウェブカタログ画像
入数:100個
  • 入数:100個

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top