詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508SB-102

品名 : 100x75x10mm トレー(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ 100×75×10mm 厚み 1mm
重量 40g 材質 ステンレス(SUS430)
追加説明
カタログ価格

720 (税抜)/ 792 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/08 07:04現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA508SB-104
バリエーション一覧
EA508SB-104 175x83x10mm トレー(ステンレス製)
EA508SB-102 100x75x10mm トレー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top