品番 : EA508SB-104
品名 : 175x83x10mm トレー(ステンレス製)
仕様
| サイズ | 175×83×10mm | 厚み | 1mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 100g | 材質 | ステンレス(SUS430) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,810 円(税抜)/ 1,991 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/09/08 06:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0614ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508SB-104 175x83x10mm トレー(ステンレス製) |
| EA508SB-102 100x75x10mm トレー(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
