品番 : EA508SB-207F
品名 : 480x288x 77mm パーツトレー(浅型/ステンレス製/フタ付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 材質 | ステンレス | ||
|---|---|---|---|
| 縦・横幅が同じであれば容器同士で積み重ねが可能です。 | |||
| 容量(L) | 9.7 | 外寸サイズ(mm) | 296×488×77(H) |
| トレーとふたのセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/16 10:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
ウェブカタログ画像
拡大
