品番 : EA508SB-215
品名 : 400x240x105mm パーツトレー(深長型/ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 容量 | 9.4L |
|---|---|---|---|
| 外寸サイズ | 240×400×105(H)mm | 特長 | 同一サイズなら、浅型・深型の積み重ねが可能です。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,980 円(税抜)/ 8,778 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/16 10:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EB508SB-225 : [EA508SB-205,-215用] ふ た(ステンレス製) |
