品番 : EA508SB-312
品名 : 156x121x 48mm ふた付ボックス(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 本体:ステンレス、ふた:ポリエチレン | 外寸サイズ | 156×121×48(H)mm |
---|---|---|---|
内寸サイズ | 149×114×47(H)mm | 容量 | 0.73L |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
930 円(税抜)/ 1,023 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/15 14:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大