品番 : EA508SB-313
品名 : 186x142x 57mm ふた付ボックス(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 本体:ステンレス、ふた:ポリエチレン | 外寸サイズ | 186×142×57(H)mm |
---|---|---|---|
内寸サイズ | 180×137×56(H)mm | 容量 | 1.3L |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/10 01:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大