詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508SC-72

品名 : φ 40x 12mm 容器(スチール製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 スチール サイズ(mm) φ40×12(H)
フタは、はめ込み式
追加説明
カタログ価格

215 円(税抜)/ 237 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 09:55現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA508SC-72B
  • 品番

    EA508SC-72B

  • コメント

    入数(1個→12個)

バリエーション一覧
EA508SC-71 34x 11mm 容器(スチール製)
EA508SC-72 φ 40x 12mm 容器(スチール製)
EA508SC-73 φ 45x 15mm 容器(スチール製)
EA508SC-74 φ 56x 12mm 容器(スチール製)
EA508SC-75 φ 67x 13mm 容器(スチール製)
EA508SC-76 φ 75x 24mm 容器(スチール製)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top