品番 : EA508SC-76
品名 : φ 75x 24mm 容器(スチール製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | スチール | サイズ(mm) | φ75×24(H) |
|---|---|---|---|
| フタは、はめ込み式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 09:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508SC-71 34x 11mm 容器(スチール製) |
| EA508SC-72 φ 40x 12mm 容器(スチール製) |
| EA508SC-73 φ 45x 15mm 容器(スチール製) |
| EA508SC-74 φ 56x 12mm 容器(スチール製) |
| EA508SC-75 φ 67x 13mm 容器(スチール製) |
| EA508SC-76 φ 75x 24mm 容器(スチール製) |

