詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508SF-1

品名 : φ270x275mm/12L 取手付タンク(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

容量 12L 内寸(mm) φ270×275(H)
板厚 0.7mm 材質 ステンレス(18-8)
テーパー付なので重ねて保管できます。
取手のベース部分は本体と全周溶接で加工され、雑菌などたまる事なく非常に衛生的です
NSF認定商品
料理道具に使われるものです。
追加説明
カタログ価格

20,200 (税抜)/ 22,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/13 01:36現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA508SG-86
バリエーション一覧
EA508SF-1 φ270x275mm/12L 取手付タンク(ステンレス製)
EA508SF-2 φ330x330mm/20L 取手付タンク(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top