品番 : EA508SK-28
品名 : 429x270x101mm パーツトレー(アルミ製)
仕様
| 容量 | 9.5L | 外寸 | 429×270×101(H)mm |
|---|---|---|---|
| 板厚 | 1.1mm | 材質 | アルミニウム |
| 重量 | 690g | 適合ふた | EA508SK-28F |
| 軽くて使いやすいアルミ製です。 | |||
| 臭いが付きにくく、サッと洗えてお手入れが簡単です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,160 円(税抜)/ 7,876 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0612ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA508SK-28F : [EA508SK-28用] ふた(アルミ製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA508SK-23です。
