品番 : EA508SK-29
品名 : 480x280x105mm パーツトレー(アルミ製)
仕様
| 容量 | 12L | 外寸 | 480×280×105(H) |
|---|---|---|---|
| 板厚 | 1.1mm | 材質 | アルミニウム |
| 重量 | 830g | 適合ふた | EA508SK-29F |
| 軽くて使いやすいアルミ製です。 | |||
| 臭いが付きにくく、サッと洗えてお手入れが簡単です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,220 円(税抜)/ 10,142 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0612ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA508SK-29F : [EA508SK-29用] ふた(アルミ製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA508SK-23です。
