品番 : EA508TC-92
品名 : 144x 96mmx 48mm/ 300ml保存容器(4個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アスベル(ASVEL) | 商品名 | 早ワザレンジ名人 |
---|---|---|---|
容量(ml) | 300 | サイズ(mm) | 144×96×48(H) |
材質 | ポリプロピレン | 入数 | 4個 |
重ねてコンパクトに収納可能。 | |||
長方形タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/02 18:11現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 組 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA508TC-91 124x 82mmx 43mm/ 190ml保存容器(5個) |
EA508TC-92 144x 96mmx 48mm/ 300ml保存容器(4個) |
EA508TC-95 205x138mmx 68mm/ 1000ml保存容器(2個) |
EA508TC-98 140x124mmx 58mm/ 400ml保存容器(4個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA508TC-91です